コンテナラック コンテナ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76205193 品番 SCR-09B
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

コンテナを効率よく収納出来ます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×900 コンテナ数18 均等耐荷重(kg/段)35 付属品コンテナ6TM×12個、9BTM×6個付 仕様完成品 質量(kg)45 高さ(mm)900 奥行(mm)380 間口(mm)900 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)6TM:307×232×67、9BTM:306×231×112 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)35 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)35 コンテナ種類6TM×12、9TM×6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする