サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76205211
品番
SCR-20H
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コンテナを効率よく収納出来ます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
950×450×900
均等耐荷重(kg/段)
35
付属品
棚板2枚付
質量(kg)
28
高さ(mm)
900
奥行(mm)
450
間口(mm)
950
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
888×445×815
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
35
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000