サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラック コンテナ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
950
高さ(mm)
900
注文コード
76205245
品番
SCR-95C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
間口・高さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コンテナを効率よく収納出来ます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
950×380×900
コンテナ数
15
均等耐荷重(kg/段)
35
付属品
コンテナサンボックス9B-4×15個(イエロー色)
質量(kg)
50
高さ(mm)
900
奥行(mm)
380
間口(mm)
950
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サンボックス9B-4:9BTM:307×232×121
色(本体)
グレー
均等積載量(kg/段)
35
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000