サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラック コンテナ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76205281
品番
SCR-180B
参考基準価格(税別)
¥198,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
コンテナを効率よく収納出来ます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×1800
コンテナ数
42
均等耐荷重(kg/段)
35
付属品
コンテナ6TM×21個、9BTM×15個付
仕様
完成品
質量(kg)
78
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6TM:307×232×67、9BTM:306×231×112
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)35
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
35
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500