サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
ハニーケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76205412
品番
HM-32
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
質量(kg)
41
引出し数
32
付属品
各ボックス仕切板2枚付
高さ(mm)
440
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
305
間口(mm)
900
材質(引出し)
スチール
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(棚板1段当り)50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×305×440
有効内寸法・間口(mm)
W87
有効内寸法・奥行(mm)
D280
有効内寸法・高さ(mm)
H72
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000