サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
ハニーケース スチールボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76205446
品番
S-15N
参考基準価格(税別)
¥43,890
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
質量(kg)
7
色(本体)
グリーン
付属品
各ボックス仕切板1枚付
高さ(mm)
254
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
238
間口(mm)
363
引出し数
15
材質(引出し)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(棚板1段当り)50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
363×238×254
有効内寸法・間口(mm)
W94
有効内寸法・奥行(mm)
D211
有効内寸法・高さ(mm)
H39
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000