S-24NI ハニーケース スチールボックス サカエ 76205482

ハニーケース スチールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76205482 品番S-24NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は間口・高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

質量(kg)10 色(本体)アイボリー 付属品各ボックス仕切板1枚付 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×211×39 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×238×380

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76205482 S-24NI 76205455 S-24N ハニーケース スチールボックス サカエ ハニーケース スチールボックス サカエ 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする