3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
ハニーケース 樹脂ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76205631
品番
HFS-186T
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
57,980
バスケットに入れる
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
色(本体)
グリーン
質量(kg)
25
セット内容
ボックスFB-1T18ヶ、FB-3T6ヶ
高さ(mm)
540
奥行(mm)
300
間口(mm)
690
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
690×300×540
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000