曜日別特売
NC-1072/オレンジ/S 反射材付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト NSP 76205721

NC-1072/オレンジ/S 反射材付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト NSP 76205721
NC-1072/オレンジ/S 反射材付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト NSP 76205721
NC-1072/オレンジ/S 反射材付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト NSP 76205721

反射材付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード76205721品番NC-1072/オレンジ/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

夜間作業に最適な反射材付き上部ファンタイプ。
動きやすさを追求した設計で、安全かつ快適な夜間作業をサポート。

サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
62
裾廻り(cm)
72
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
色
オレンジ
位置
上部ファン
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする