3/22より値下げ!現場を応援

ハニーケース 樹脂ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76205753 品番 HFS-186TI
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別) 値下げ
57,980

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

色(本体)ベージュ 質量(kg)25 セット内容ボックスFB-1T18ヶ、FB-3T6ヶ 高さ(mm)540 奥行(mm)300 間口(mm)690 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)690×300×540

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする