NSP
反射材付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
2L
3L
4L
5L
L
M
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76205766
品番
NC-1072/オレンジ/4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
夜間作業に最適な反射材付き上部ファンタイプ。
動きやすさを追求した設計で、安全かつ快適な夜間作業をサポート。
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
97
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
色
オレンジ
位置
上部ファン
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません