FB-5T フレシスボックス サカエ 76205902 FB-5T フレシスボックス サカエ 76205902

フレシスボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76205902 品番 FB-5T
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×408×69 付属品仕切板3枚付 材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ) 色(本体)透明 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
ラックに置いて備品の整理
製造業

奥行450mmのラックに置くための「幅が狭く奥行の長いトレイ」を探していましたが、こちらのボックスが正にイメージにピッタリ!奥行が外寸法で445mmあるのでピッタリです。
本体のプラスチックも厚みがありしっかりしていてとても頑丈そうです。サカエ製は作りがしっかりしているイメージがありますがこちらの商品もご多分に漏れずという感じでした。いい製品に出会えたので2つ購入し並べてラックに置いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする