※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
ハニーケース 樹脂ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
300
高さ(mm)
880
引出し数
48
注文コード
76205972
品番
HFW-48T
参考基準価格(税別)
¥128,800
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・高さ・引出し数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
付属品
透明ボックスFB-2T=48個
セット内容
ボックスFB-2T48ヶ
質量(kg)
44
高さ(mm)
880
奥行(mm)
300
色
グリーン
材質(本体)
スチール
間口(mm)
900
引出し数
48
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×300×880
有効内寸法・間口(mm)
W117
有効内寸法・奥行(mm)
D258
有効内寸法・高さ(mm)
H69
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500