曜日別特売
NC-1143/杢グレー/5L 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76206317

NC-1143/杢グレー/5L 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76206317
NC-1143/杢グレー/5L 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76206317
NC-1143/杢グレー/5L 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76206317

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
サイズ5L
色杢グレー
内容量1着注文コード76206317品番NC-1143/杢グレー/5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。
風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。

色
杢グレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
55
着丈(cm)
72
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
裾廻り(cm)
128
位置
脇ファン
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする