SCR-9H コンテナラックケース サカエ 76206401

コンテナラックケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76206401 品番SCR-9H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200
この商品は高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

コンテナを効率よく収納する事ができます。
棚板を上下移動させる事で様々なサイズのコンテナの収納が可能です。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×315×818 色(本体)グリーン 質量(kg)19 セット内容棚板2枚(30mm調整可能) 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)852×320×900
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする