コンテナラックケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76206417 品番 SCR-9HI
参考基準価格(税別)¥42,470 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コンテナを効率よく収納する事ができます。
棚板を上下移動させる事で様々なサイズのコンテナの収納が可能です。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×315×818 色(本体)アイボリー 質量(kg)19 セット内容棚板2枚(30mm調整可能) グリーン購入法適合 高さ(mm)900 奥行(mm)320 間口(mm)852 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする