サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラックケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76206426
品番
SCR-18H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,300
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンテナを効率よく収納する事ができます。
棚板を上下移動させる事で様々なサイズのコンテナの収納が可能です。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×315×1663
色(本体)
グリーン
質量(kg)
25
セット内容
棚板4枚(30mm調整可能)
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
852×320×1800
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000