アケボノウェア
アケボノウェアの キッチン・調理用品
アケボノウェアの バット・番重・コンテナ
アケボノウェアの バット・トレー
ふた付きバット SUS304製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76206464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(mm)
240×180×40H
材質
SUS304
寸法(mm)
フタ上部:240×180×42、フタ下部:248×188、本体:238×178×40