曜日別特売
ND-1143/シルバー/S 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖 NSP 76206466

ND-1143/シルバー/S 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖 NSP 76206466
ND-1143/シルバー/S 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖 NSP 76206466
ND-1143/シルバー/S 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖 NSP 76206466

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
サイズS
色シルバー
内容量1着注文コード76206466品番ND-1143/シルバー/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

車両運転にも最適な脇ファンタイプで涼しさをスマートにキープ。
ターンナップ裾で風漏れを防止。締め付け感なく、裾のずり上がりも軽減。

色
シルバー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
着丈(cm)
64
裾廻り(cm)
98
位置
脇ファン
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする