NSP
縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2L
2L
3L
4L
5L
L
M
S
色
シルバー
シルバー
ネイビー
ハンターグリーン
ブルー
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76206500
品番
ND-1143/シルバー/2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
車両運転にも最適な脇ファンタイプで涼しさをスマートにキープ。
ターンナップ裾で風漏れを防止。締め付け感なく、裾のずり上がりも軽減。
色
シルバー
サイズ
2L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
25
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
113
位置
脇ファン
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません