アケボノウェア
アケボノウェアの 研究関連用品・実験用必需品
アケボノウェアの ヘラ/さじ/トング
アケボノウェアの 実験研究用さじ(スプーン)
ひしゃく ステンレス 短柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76206525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
短柄型です。
タイプ
コボシぐち付
柄長さ(mm)
250
上径(Φ)×高さH(mm)
120×80
材質
SUS304
長さ(mm)
250(柄)
容量(mL)
500