アケボノウェア
アケボノウェアの キッチン・調理用品
アケボノウェアの 保存容器・調味料入れ
アケボノウェアの キッチンポット
タンク 両手ふた付き SUS304製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76206559
品番
ST-36
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(L)
35
内径(Φmm)
360
深さ(mm)
360
厚さ(mm)
0.9
材質
SUS304