サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラックケース 扉付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76206654
品番
SCR-9DHI
参考基準価格(税別)
¥108,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
852×320×900
均等耐荷重(kg/段)
50
セット内容
棚板2枚(30mm調整可能)
質量(kg)
28
高さ(mm)
900
奥行(mm)
320
間口(mm)
852
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000