サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラックケース 扉付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
900
付属品
ボックス Z-2N(ブルー)8ヶ、(レッド・イエロー)各4ヶ
注文コード
76206681
品番
SCR-9CDI
参考基準価格(税別)
¥132,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・付属品
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
852×320×900
均等耐荷重(kg/段)
50
段数
4段
付属品
ボックス Z-2N(ブルー)8ヶ、(レッド・イエロー)各4ヶ
仕様
完成品、カギ付
質量(kg)
36
高さ(mm)
900
奥行(mm)
320
間口(mm)
852
棚板数(枚)
3
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)50
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500