サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラックケース 扉付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1800
付属品
ボックス Z-1N(透明)18ヶ、(レッド)6ヶ、Z-2N(レッド・イエロー・ブルー)各8ヶ
注文コード
76206742
品番
SCR-18GDI
参考基準価格(税別)
¥245,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ・付属品
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
852×320×1800
均等耐荷重(kg/段)
50
段数
10段
付属品
ボックス Z-1N(透明)18ヶ、(レッド)6ヶ、Z-2N(レッド・イエロー・ブルー)各8ヶ
仕様
完成品、カギ付
質量(kg)
69
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
320
間口(mm)
852
棚板数(枚)
9
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)50
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000