サカエ
コンテナラックケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
1895
コンテナ数
54
注文コード
76206794
品番
NCR-18D
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ・コンテナ数・段数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
920×310×1895
コンテナ数
54
均等耐荷重(kg/段)
100
セット内容
パーツボックスSA-2(黄・青・赤)各12ヶ、(緑)6ヶ、SA-3(緑・黄・青)各4ヶ
質量(kg)
66
高さ(mm)
1895
奥行(mm)
310
間口(mm)
920
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
100
コンテナ種類
SA-2/42個(イエロー・ブルー・レッド各12個、グリーン6個)、SA-3/12個(グリーン・イエロー・ブルー各4個)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る