コンテナラックケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1535 コンテナ数32 注文コード76206812 品番NCR-15E
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は高さ・コンテナ数・段数など6種類から選べます 他の種類を見る

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)920×310×1535 コンテナ数32 均等耐荷重(kg/段)100 セット内容パーツボックスSA-2(黄・青・赤)各6ヶ、SA-3(黄・緑)各4ヶ、SA-5(青)6ヶ 質量(kg)52 高さ(mm)1535 奥行(mm)310 間口(mm)920 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 コンテナ種類SA-2/18個(イエロー・ブルー・レッド各6個)、SA-3/8個(イエロー・グリーン各4個)、SA-5/6個(ブルー)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする