※使用例
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
カセットシリーズ ワゴンタイプ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
109
注文コード
76206916
品番
CTW-1WGL
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。
付属品
両側面取手付、ボックスCT-4B=24個、CT-5B=20個、CT-6B=24個
質量(kg)
109
高さ(mm)
1480
奥行(mm)
600
間口(mm)
777
キャスター
130Φゴム車
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
777×600×1480
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000