※使用例

カセットシリーズ ワゴンタイプ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)108 注文コード76206925 品番CTW-2WGL
参考基準価格(税別)¥365,500 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。

付属品両側面取手付、ボックスCT-3B=6個、CT-4B=8個、CT-5B=30個、CT-6B=24個 質量(kg)108 高さ(mm)1480 奥行(mm)600 間口(mm)777 キャスター130Φゴム車 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)777×600×1480

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする