1014-03 ポンプ用シリコンチューブ TGK(東京硝子器械) 76207015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプ用シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)1.7
外径(Φmm)4.9
内容量1巻(10m)注文コード76207015品番1014-03
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥5,314
販売価格(税別)
4,831

高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。
その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。

内径(Φmm)1.7外径(Φmm)4.9長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする