曜日別特売
NC-1153/シルバー/S 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76207166

NC-1153/シルバー/S 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76207166
NC-1153/シルバー/S 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76207166
NC-1153/シルバー/S 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76207166

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
サイズS
色シルバー
内容量1着注文コード76207166品番NC-1153/シルバー/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。
フルハーネス装着時も腕の可動域を確保。脇ファンタイプで冷却効率と作業性を両立。

色
シルバー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
64
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
裾廻り(cm)
98
位置
脇ファン
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする