TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用PP/PEチューブ・ホース
ポリエチレンチューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
76207304
品番
1520-05
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
材質
ポリエチレン
色
白
チューブ長さ(m)
10