TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAマイクロチューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10m)
注文コード
76207356
品番
1037-01
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
超極細のフッ素樹脂チューブです。
耐薬品性に優れています。
内径(Φmm)
0.1
外径(Φmm)
0.3
長さ(m)
10
用途
光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など
材質
PFA