サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
グランデケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
540
高さ(mm)
440
注文コード
76207406
品番
LP-354
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
引出しL-4G=35個(ヨコ仕切=70枚付)
質量(kg)
16
高さ(mm)
440
奥行(mm)
220
間口(mm)
540
色
ベージュ
材質(本体)
スチール
引出し数
35
仕切板
ヨコ仕切:70
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
540×220×440
有効内寸法・間口(mm)
W85
有効内寸法・奥行(mm)
D189
有効内寸法・高さ(mm)
H49
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000