サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
グランデケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
690
高さ(mm)
1180
注文コード
76207433
品番
LP-120DN
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
引出しL-4G=120個(ヨコ仕切=240枚付)
質量(kg)
61
高さ(mm)
1180
奥行(mm)
262
間口(mm)
690
色
ベージュ
材質(本体)
スチール
引出し数
120
仕切板
ヨコ仕切:240
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
690×262×1180
有効内寸法・間口(mm)
W85
有効内寸法・奥行(mm)
D189
有効内寸法・高さ(mm)
H49
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500