TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材フローモニター
フローモニター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
アクリル
材質(羽根)
ポリプロピレン(PP)
種類
小
注文コード
76207444
品番
2250-01
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥2,004
販売価格(税別)
¥
1,822
バスケットに入れる
この商品は
材質・種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
小
本体寸法(mm)
60×40×14H
接続管内径(Φmm)
5〜7
色
赤(羽根)
材質(本体)
アクリル
流量(mL/min)
水平:100、垂直:80、最大:3000(液体の場合)
材質(羽根)
ポリプロピレン(PP)