FCR-4BT フレシスラックケース サカエ 76207476

フレシスラックケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)380
付属品透明ボックスFB-2T=12個付
透明ボックスFB-2T=12個付
透明ボックスFB-3T=8個付
透明ボックスFB-1T=8個、FB-2T=6個付
透明ボックスFB-1T=8個、FB-3T=4個付
透明ボックスFB-1T=16個付
透明ボックスFB-2T=6個、FB-3T=4個付
透明ボックスFB-1T=24個付
透明ボックスFB-2T=18個付
透明ボックスFB-3T=12個付
透明ボックスFB-1T=16個、FB-2T=6個付
透明ボックスFB-1T=16個、FB-3T=4個付
透明ボックスFB-2T=12個、FB-3T=4個付
質量(kg)14
内容量1台注文コード76207476品番FCR-4BT
参考基準価格(税別)¥42,880販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

前面に大きく見やすい部品カードが付いた親切設計。
部品や小物の集中整理に便利です。必要な物をすばやく取り出すことができます。

質量(kg)14付属品透明ボックスFB-2T=12個付高さ(mm)380奥行(mm)300間口(mm)450色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×300×380
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする