FB-2T フレシスボックス サカエ 76207582 FB-2T フレシスボックス サカエ 76207582

フレシスボックス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76207582 品番 FB-2T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×258×69 付属品仕切板2枚付 材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ) 色(本体)透明 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
ラックに置いて備品の整理
製造業

奥行450mmのラックに置くための「幅が狭く奥行の長いトレイ」を探していましたが、こちらのボックスが正にイメージにピッタリ!奥行が外寸法で445mmあるのでピッタリです。
本体のプラスチックも厚みがありしっかりしていてとても頑丈そうです。サカエ製は作りがしっかりしているイメージがありますがこちらの商品もご多分に漏れずという感じでした。いい製品に出会えたので2つ購入し並べてラックに置いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする