UPC-2I パソコンキャビネット サカエ 76207625

UPC-2I パソコンキャビネット サカエ 76207625 UPC-2I パソコンキャビネット サカエ 76207625

パソコンキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76207625 品番UPC-2I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥191,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工場内の鉄粉、粉塵からパソコンを守ります。引出し内のキーボード収納はスイング式で不要時は引出し内に収納できます。
マウスは、キーボード収納後、空いたスペースに収納できます。オプションでマウステーブルも取付可能です。(品番:SPC-MT)
電源コンセント、アース付コンセント。本体右側に一括ON・OFFできる外部スイッチを装備しています。
本体内に冷却ファンを装備しており、105mmのの排気ファンです。

アイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)670×650×1700 質量(kg)81 キャスターあり(Φ75ゴム車) 色(本体)アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×650×1700
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※写真のキャビネット内パソコンその他備品は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする