※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースコネクタ 10個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 タイプT型 注文コード76207934 品番2053-05
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,311
販売価格(税別)
3,010
この商品はタイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。
内径9mm〜25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。
塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。
RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。

タイプT型 適合ホース径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする