※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ニップル PVS25R12 1"
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76208284
品番
2009-25
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格
1"
適合ホース内径(Φmm)
25
ねじ規格
PT1/2
仕様
ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5
材質
PVC
注意
※ナット・パッキンは別売です。