曜日別特売
1363-01 サーマレックス ツインタイプ TGK(東京硝子器械) 76208458

サーマレックス ツインタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(Φmm)24(41)()内数字は、最大横幅寸法です。
24(41)()内数字は、最大横幅寸法です。
27(51)()内数字は、最大横幅寸法です。
内容量1本(1m)注文コード76208458品番1363-01
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥4,868
販売価格(税別)
4,425

シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。
耐候性に優れています。
蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。
圧力のかかる使用はおやめください。

タイプWタイプ発泡厚(mm)8外径(Φmm)24(41)()内数字は、最大横幅寸法です。長さ(m)1仕様●内部ホース:内径(mm):6外径(mm):8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする