曜日別特売
NC-3073/オレンジ/M JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76208505

NC-3073/オレンジ/M JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76208505
NC-3073/オレンジ/M JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76208505
NC-3073/オレンジ/M JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP 76208505

JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード76208505品番NC-3073/オレンジ/M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。
胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。

サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
77
材質
ポリエステル100%
色
オレンジ
位置
脇ファン
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76208530
2026-07-29
用途: 外作業
建設業・工事業

JIS T8127のclass2は、おそらく無いです。
販売元を見てみたらclass1となっていました。
高視認性のclass2を探している人は調べてから買わないと騙されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする