TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 事務用品
TGK(東京硝子器械)の その他医療事務用品
オートクレーブ対応インシュロック 100本入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76208966
品番
9747-18
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,920
販売価格(税別)
¥
27,200
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌・γ線滅菌に使用可能な結束バンドです。
高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても、タイの伸びや変形が少ないため、長時間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
結束径(Φmm)
最小:4.0最大:20.0
寸法(mm)
全長:100mm幅:3.4
色
ライトブラウン
材質
ポリフェルサルホン(PPSU) 材質グレード:耐熱グレード(高温環境下)
常用温度(℃)
-40〜+160
仕様
●UL難焼グレード(主原料):UL94V-O●環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー