- 色
- ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
- セット内容
- NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器
- 材質
- ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
- サイズ
- S
- 出力
- 20V / 17V / 13.5V / 10V
- 胸囲(cm)
- 112
- 肩幅(cm)
- 41
- 着丈(cm)
- 64
- 裾廻り(cm)
- 72
- 動作時間
- 8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。
- 最大風量(L/sec)
- 107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)
- 位置
- 上部ファン