スモールキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76209034 品番 SL-45I
参考基準価格(税別)¥77,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット!!

質量(kg)22 高さ(mm)420 色(本体)ベージュ 付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚、(W117)2枚付 ベージュ 奥行(mm)400 間口(mm)390 均等荷重(kg)(引出し1段当り)20 引出し数5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H60タイプ310×330×52、H120タイプ310×330×112 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×400×420

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする