サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
軽量キャビネット SVE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76209341
品番
SVE-801
参考基準価格(税別)
¥179,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕切り板が標準装備している為、部品の分類に便利です。
質量(kg)
59
高さ(mm)
880
引出し数
H115×7段
付属品
各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付
色
グリーン
奥行(mm)
550
間口(mm)
500
均等荷重(kg)
60
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
500×550×880
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000