サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
SKUキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76209551
品番
SKU-14
参考基準価格(税別)
¥214,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
付属品
各引出しタテ仕切1枚、ヨコ仕切2枚付
質量(kg)
88
引出し数
14
材質
スチール
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
800
引出し寸法(mm)
390
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×390×110
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×500×880
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
320×390×110
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500