質量(kg)129
高さ(mm)1200
引出し数H75×1段、H100×2段、H125×1段、H150×2段
付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付
材質スチール
奥行(mm)650
間口(mm)605
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H75タイプ499×547×60、H100タイプ499×547×85、H125タイプ499×547×110、H150タイプ499×547×135
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×650×1200
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H75タイプ)499×547×60、(H100タイプ)499×547×85、(H125タイプ)499×547×110、(H150タイプ)499×547×135