サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
重量キャビネット SMNタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76209892
品番
SMN-5
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
付属品
各引出しパーティション1枚(各段)付
質量(kg)
57
高さ(mm)
735
奥行(mm)
700
間口(mm)
480
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
H100タイプ369×467×86、H200タイプ369×467×187
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
480×700×735
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった